Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8211003 Herst.-Nr.: 2608629368 EAN/GTIN: 3165140802154 |
| |
|
| | |
| BOSCH Voll-HM-Hohlkehlfräser R3 Ø 63,0x12,7x50,8mm Der Voll-Carbide-Hohlkehlfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen von Nuten sowie hohe Lebensdauer ausgelegt. Der speziell eigengefertigte Fräser aus dem besonders harten Voll-Carbide-Microteq steht für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten. Weiterhin schützt die Schutzbeschichtung Proteqtion vor Reibung, Rost sowie Verharzen. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. In der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet und daher hochgradig mittig mit perfekter Rotationssymmetrie. Das Ergebnis sind präzise und glatte Nuten. Bestimmt für das Fräsen von schmalen gerundeten Nuten wie etwa in Türen und Ständern aus weichem und hartem Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und Feststoffoberflächen. Der Voll-Carbide-Hohlkehlfräser Expert for Wood besitzt einen speziellen Freiwinkel, der müheloses Tauchnuten ermöglicht. Weitere Informationen: | | Länge gesamt: | 50.8 mm | Durchmesser Gesamt: | 6 mm | Länge der Schneide: | 12.7 mm | Aufnahme Durchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,47* | € 38,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,40* | € 38,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,53* | € 39,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,08* | € 42,22* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 42,21* | € 53,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|