Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voll-HM Hohlkehlfräser R3Ø 63,0x12,7x50,8mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Voll-HM Hohlkehlfräser R3Ø 63,0x12,7x50,8mm Bosch
Voll-HM Hohlkehlfräser R3Ø 63,0x12,7x50,8mm Bosch
Voll-HM Hohlkehlfräser R3Ø 63,0x12,7x50,8mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-848823
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629368
EAN/GTIN:
     3165140802154
Suchbegriffe:
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Voll-HM-Hohlkehlfräser

Produkteigenschaften:
• Zum Fräsen von Nuten mit halbkreisförmigem Querschnitt mit Oberfräsen
• Zweischneidig

Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Schaft-Ø:
8,0 mm
Radius:
3,0 mm
Schneidenlänge:
12,7 mm
Gesamtlänge:
50,8 mm
WGNr.:
E083
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 30,18*
€ 37,93*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,29*
€ 37,94*
5 Tage
78
1
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 38,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,53*
€ 39,48*
4 Tage
78
1
€ 5,50*
ab € 33,65*
€ 42,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.