Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608629368 Herst.-Nr.: 2608629368 EAN/GTIN: 3165140802154 |
| |
|
| | |
| Der Voll-Carbide-Hohlkehlfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien Fräsen von Nuten sowie hohe Lebensdauer ausgelegt. Der speziell eigengefertigte Fräser aus dem besonders harten Voll-Carbide-Microteq steht für große Haltbarkeit und hohe Leistung bei Holzarbeiten. Weiterhin schützt die Schutzbeschichtung Proteqtion vor Reibung · Rost sowie Verharzen. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. In der Fertigung computergesteuert ausgewuchtet und daher hochgradig mittig mit perfekter Rotationssymmetrie. Das Ergebnis sind präzise und glatte Nuten. Bestimmt für das Fräsen von schmalen gerundeten Nuten wie etwa in Türen und Ständern aus weichem und hartem Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und Feststoffoberflächen. Der Voll-Carbide-Hohlkehlfräser Expert for Wood besitzt einen speziellen Freiwinkel · der müheloses Tauchnuten ermöglicht.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Hartholz, Spanplatte, Faserplatte mit mittelhoher Dichte, Sperrholz, WeichholzWeitere Informationen:Schaft: 8 mmArbeitslänge: 12,7 mmMarke: BOSCH Radius r1: 3 mmFräser-Ø: 6 mmGesamtlänge: 50,8 mm Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft 8mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft bosch, Hohlkehlfräser Expert for Wood 8 R1 3 D 6 L 127 G 508 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,18* | € 37,93* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 37,94* | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,59* | € 38,25* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,53* | € 39,48* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,65* | € 42,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|