| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8190606 Herst.-Nr.: 204084-37 EAN/GTIN: 4030839211656 |
| |
|
| | |
| ELTEN Ganzflächige Einlegesohle ELTEN SensiCare Lady Med Gr. 37 Einlegesohle SensiCare Lady Ausführung: • Damenpassform • Ganzflächige Einlegesohle • Semi-orthopädische Einlage • Mit flacher Fußgewölbestütze • Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347 • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm) • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen • Formstabil und dauerhaft flexibel Material: Hautfreundliche Obermaterialien Weitere Informationen: | | Modell: | mittel | Größe: | 37 | Lieferkennzeichen: | x | Herstellerartikelnummer: | 204084-37 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,94* | € 8,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,37* | € 9,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,48* | € 9,50* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,48* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|