Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle SensiCare Lady Medium, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204084 Gr.37 SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204084 Gr.37 SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204084 Gr.37 SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     4012-842678
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204084-37
EAN/GTIN:
     4030839211656
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle SensiCare Lady

Ausführung:
• Damenpassform
• Ganzflächige Einlegesohle
• Semi-orthopädische Einlage
• Mit flacher Fußgewölbestütze
• Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
• Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
• Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
• Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
• Formstabil und dauerhaft flexibel
Material: Hautfreundliche Obermaterialien

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
37
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,78*
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 9,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 10,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204084-35
ab € 5,97*
Ähnlich
ELTEN
204084-36
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-39
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-40
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-41
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.