Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8189984
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74422-36
EAN/GTIN:
     4030839235898
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

ELTEN Damensicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1 Gr. 36 (Arbeitssandale)

Modebewusste Frauen, die ihren Job lieben und dabei Sicherheitsschuhe tragen, haben heute keine Lust mehr, Abstriche beim Design zu machen. An sie hat ELTEN gedacht: Miss L10 heißt die Damenlinie der beliebten L10-Kollektion. Die Modelle im lässigen Sneaker-Design überzeugen mit ihrer schmalen Damenpassform entsprechend der Anatomie des weiblichen Fußes. Sie tragen dazu bei, Stolper- und Umknickgefahren deutlich zu vermindern und Druckstellen gar nicht erst entstehen zu lassen. Zudem sehen die Miss L10 auch noch super aus und sind fast gar nicht mehr von Freizeitschuhen zu unterscheiden. Es wundert daher nicht, dass diese Schuhe bei den Damen echt angesagt sind.

Miss L10 bietet für fast alle Modetypen und beinahe jeden Einsatzbereich eine ansprechende Designvariante ‒ ob sportlich wie der Breezer Lady Black Low ESD S1P, im Retrolook wie der Vintage Lady Low oder Mid oder klassisch weiß wie der Ghost Lady MID ESD S3. Der Sensation Lady beispielsweise kommt mit seiner Jeans-Optik sehr gut an. Er besteht aus hydrophobiertem Textilmaterial und hydrophobiertem Nubukleder für sicheren Schutz vor Wasser. Seine ESD-fähige Ausstattung ermöglicht außerdem den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen. Der Vintage Lady mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz spricht modisch interessierte Damen vor allem durch gewachstes Rindleder im Retro-Look an.

Die Optik der Miss L10-Serie stimmt. Aber die geforderten Schutzfunktionen müssen ebenfalls optimal funktionieren. Denn wer seine Tätigkeiten regelmäßig in Bereichen ausübt, wo die Füße gefährdet sind, muss diese zuverlässig vor Verletzungen schützen. So erfüllen auch die Modelle der Miss-L10-Linie die Normanforderungen der Schutzklassen S1, S1P, S2 und S3: Sie sind nach EN ISO 20345 geprüft und zertifiziert.

Normgerechte Zehenschutzkappen und eine rutschhemmende Sohle gehören zur Standardausstattung der Serie. Je nach Schutzklasse weisen die Miss-L10-Modelle weitere Sicherheitsfeatures auf: zum Beispiel eine EDS-fähige Ausstattung für Arbeiten in elektrostatisch sensiblen Bereichen oder eine durchtrittsichere Zwischensohle. Breezer oder Vintage begleiten die Trägerin komfortabel durch Wind und Wetter ‒ bei Nässe, Kälte oder auch Hitze. Alle Miss L10 sorgen für ein dauerhaftes Wohlbefinden der Füße ‒ besonders wichtig an langen Arbeitstagen. Gepolsterte Laschen, ganzflächige Einlegesohlen und die bequeme Damenpassform sichern den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort. Dazu trägt auch das Innenfutter aus Bioactive-Textil bei: Denn es ist atmungsaktiv und besonders hautfreundlich ‒ außerdem hemmt es die Entwicklung unangenehmer Gerüche.

Aber auch Umwelt und Klima profitieren von den Miss L10-Modellen, stammen doch alle verarbeiteten Leder aus deutscher, klimaneutraler Produktion. ELTEN arbeitet mit der einzigen deutschen Lederfabrik zusammen, die noch ausschließlich in unserem Land gerbt. Ihre hochwertigen Produkte stammen zu 100 Prozent von Häuten niederländischer und deutscher Rinder. Beim Herstellungsprozess kommt nur eine sehr geringe Menge an Chemikalien zum Einsatz, und auch der Ausstoß von CO wird weitgehend vermieden. Deswegen tragen alle Miss L10-Sicherheitsschuhe das Terracare-Zertifikat für einen aktiven Beitrag zur Reduzierung der CO-Emissionen. Ein weiteres Plus von Miss L10: Alle Modelle sind für orthopädische Anpassungen und die Einlagenversorgung gemäß DGUV-Regel 112-191 (ehemals BGR 191) zertifiziert. Diese können ganz unkompliziert vom Orthopädieschuhtechniker in der Nähe vorgenommen werden, ohne dass der Fußschutz seine Zulassung gemäß der Norm verliert.



Modebewusste Frauen, die ihren Job lieben und dabei Sicherheitsschuhe tragen, haben heute keine Lust mehr, Abstriche beim Design zu machen. An sie hat ELTEN gedacht: Miss L10 heißt die Damenlinie der beliebten L10-Kollektion. Die Modelle im lässigen Sneaker-Design überzeugen mit ihrer schmalen Damenpassform entsprechend der Anatomie des weiblichen Fußes. Sie tragen dazu bei, Stolper- und Umknickgefahren deutlich zu vermindern und Druckstellen gar nicht erst entstehen zu lassen. Zudem sehen die Miss L10 auch noch super aus und sind fast gar nicht mehr von Freizeitschuhen zu unterscheiden. Es wundert daher nicht, dass diese Schuhe bei den Damen echt angesagt sind.

Miss L10 bietet für fast alle Modetypen und beinahe jeden Einsatzbereich eine ansprechende Designvariante ‒ ob sportlich wie der Breezer Lady Black Low ESD S1P, im Retrolook wie der Vintage Lady Low oder Mid oder klassisch weiß wie der Ghost Lady MID ESD S3. Der Sensation Lady beispielsweise kommt mit seiner Jeans-Optik sehr gut an. Er besteht aus hydrophobiertem Textilmaterial und hydrophobiertem Nubukleder für sicheren Schutz vor Wasser. Seine ESD-fähige Ausstattung ermöglicht außerdem den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen. Der Vintage Lady mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz spricht modisch interessierte Damen vor allem durch gewachstes Rindleder im Retro-Look an.

Die Optik der Miss L10-Serie stimmt. Aber die geforderten Schutzfunktionen müssen ebenfalls optimal funktionieren. Denn wer seine Tätigkeiten regelmäßig in Bereichen ausübt, wo die Füße gefährdet sind, muss diese zuverlässig vor Verletzungen schützen. So erfüllen auch die Modelle der Miss-L10-Linie die Normanforderungen der Schutzklassen S1, S1P, S2 und S3: Sie sind nach EN ISO 20345 geprüft und zertifiziert.

Normgerechte Zehenschutzkappen und eine rutschhemmende Sohle gehören zur Standardausstattung der Serie. Je nach Schutzklasse weisen die Miss-L10-Modelle weitere Sicherheitsfeatures auf: zum Beispiel eine EDS-fähige Ausstattung für Arbeiten in elektrostatisch sensiblen Bereichen oder eine durchtrittsichere Zwischensohle. Breezer oder Vintage begleiten die Trägerin komfortabel durch Wind und Wetter ‒ bei Nässe, Kälte oder auch Hitze. Alle Miss L10 sorgen für ein dauerhaftes Wohlbefinden der Füße ‒ besonders wichtig an langen Arbeitstagen. Gepolsterte Laschen, ganzflächige Einlegesohlen und die bequeme Damenpassform sichern den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort. Dazu trägt auch das Innenfutter aus Bioactive-Textil bei: Denn es ist atmungsaktiv und besonders hautfreundlich ‒ außerdem hemmt es die Entwicklung unangenehmer Gerüche.

Aber auch Umwelt und Klima profitieren von den Miss L10-Modellen, stammen doch alle verarbeiteten Leder aus deutscher, klimaneutraler Produktion. ELTEN arbeitet mit der einzigen deutschen Lederfabrik zusammen, die noch ausschließlich in unserem Land gerbt. Ihre hochwertigen Produkte stammen zu 100 Prozent von Häuten niederländischer und deutscher Rinder. Beim Herstellungsprozess kommt nur eine sehr geringe Menge an Chemikalien zum Einsatz, und auch der Ausstoß von CO wird weitgehend vermieden. Deswegen tragen alle Miss L10-Sicherheitsschuhe das Terracare-Zertifikat für einen aktiven Beitrag zur Reduzierung der CO-Emissionen. Ein weiteres Plus von Miss L10: Alle Modelle sind für orthopädische Anpassungen und die Einlagenversorgung gemäß DGUV-Regel 112-191 (ehemals BGR 191) zertifiziert. Diese können ganz unkompliziert vom Orthopädieschuhtechniker in der Nähe vorgenommen werden, ohne dass der Fußschutz seine Zulassung gemäß der Norm verliert.



Damen-Sicherheitssandale PURE Lady Easy ESD S1, Gr. 36


Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
ELTEN MISS L10
Brandsohle:
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Farbe:
Weiß
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
890
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Laufsohle:
MONO-PU Sohle MISS L10
Norm:
EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Obermaterial:
Mikrofaser
Schutzklasse:
S1
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sandale s1 weiß, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 57,27*
€ 74,82*
Lager 223
nicht lagernd
pro Paar
€ 8,50*
ab € 71,86*
€ 93,06*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,06*
€ 110,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,35*
€ 109,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,89*
€ 105,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,86*
€ 85,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.