| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8159431 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060288740727 |
| |
|
| | |
| CAB FLUID Sicherheitsklebeband rot, 50mm x 50m Sicherheitsklebeband, rot • Leises Abrollen • Schützt zerbrechliche Produkte aus Glas beim Versand vor Beschädigungen • PVC-Klebeband • Sehr hohe Klebkraft für einen sicheren, festen Verschluss • Aufschrift "GEÖFFNET" in 4 Sprachen Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.053 mm | Farbe: | rot | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbton: | signalrot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, sicherheitsklebeband rot 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband rot |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,99* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 8,12* | € 10,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 8,38* | € 10,69* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,10* | € 10,96* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,89* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|