| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8156308 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017222101237 |
| |
|
| | |
| DIEWE Diamamt-Trennscheibe SlimFast 115x1,2mm Diamant-Trennscheibe SLIM-FAST • Superdünne Diamant-Trennscheibe • Exakte Schnitte, saubere Kanten und hohe Standzeit • Speziell zum Trennen von Stahlblechprofilen geeignet • Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug und Marmorplatten Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmentbreite: | 1,2 mm | Marke: | DIEWE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,03* | € 32,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,04* | € 32,21* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,42* | € 32,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,56* | € 32,99* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,49* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|