Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe
Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe
Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4017222101237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4017222101237
EAN/GTIN:
     4017222101237
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Diamant-Trennscheibe SLIM-FAST

• Superdünne Diamant-Trennscheibe • Exakte Schnitte, saubere Kanten und hohe Standzeit • Segmenthöhe 10 mm • Speziell zum Trennen von Stahlblechprofilen geeignet • Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünnem Granit, Feinsteinzeug, Marmorplatten und Trockenbauprofilen

Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
udf_EDE_Katalog:
29333591
Außen-Ø:
115 mm
Segmentbreite:
1,2 mm
Herstellerartikelnummer:
10123
Herstellername:
DIEWE GmbH
Markenname:
DIEWE
Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Diewe, Diamantwerkzeug, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,11*
€ 32,45*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,91*
€ 32,47*
€ 4,90*
ab € 23,44*
€ 33,08*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 24,52*
€ 33,32*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 25,16*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.