Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe
Diam.-Trennsch. SlimFast 115x1,2mm Diewe
Artikel-Nr.:
     4012-730013
Hersteller:
     DIEWE
Herst.-Nr.:
     10123
EAN/GTIN:
     4017222101237
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115 x 1,2 x 22,...
Diamant-Trennscheibe SLIM-FAST

• Superdünne Diamant-Trennscheibe
• Exakte Schnitte, saubere Kanten und hohe Standzeit
• Speziell zum Trennen von Stahlblechprofilen geeignet
• Zum Schneiden von Fliesen, Kacheln, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug und Marmorplatten

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,2 mm
Markenname:
DIEWE
Herstellername:
DIEWE GmbH
Herstellerartikelnummer:
10123
Ursprungsland:
Südkorea
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, 4017222101237, Diamantwerkzeug, Diewe, Trennscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 24,61*
€ 32,85*
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 24,71*
€ 32,87*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 25,18*
€ 33,36*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,0876*
€ 33,4876*
9 Tage
3
€ 4,30*
ab € 26,12*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.