Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht PUMA PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8156000
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     640730/43
EAN/GTIN:
     4018623807476
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Sicherheitshalbschuh SIERRA NEVADA LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh Sierra Nevada Low 640730, S3 SRC HRO

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• CORDURA®
Fußbett: evercushion® BA+
Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO, 300 °C hitzebeständig, rutschfest, selbstreinigend
Material: Gefettetes Vollrindleder, BreathActive Funktionsfutter
Sicherheit: Fiberglaskappe, flexibler FAP® Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 1300 g (Größe 42)
Weite: 11
Farbe: braun-schwarz
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S3
Ausstattung:
Anziehhilfe
Gefährdung:
Wärme
Besonderheit:
durchtrittsicher
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
braun
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Polyamid (PA)
Besonderheit Kappe:
antimagnetisch
Material Laufsohle:
Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Bezeichnung Laufsohle:
SCUFF CAPS
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Bezeichnung Innenmaterial:
Funktionsfutter
Eigenname Durchtrittsohle:
FAP®
Eigenname Material Schaft:
Cordura®
Besonderheit Material Schaft:
gefettet
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
HRO
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 80,55*
€ 95,39*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 80,51*
€ 95,41*
5 Tage
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 96,78*
pro Paar
Frei Haus
ab € 84,47*
€ 101,57*
Lager 223
14
pro Paar
€ 8,50*
ab € 107,84*
€ 126,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,49*
€ 150,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,67*
€ 149,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,79*
€ 140,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,76*
€ 136,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,84*
€ 128,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.