Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar
Artikel-Nr.:
     223-8155892
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660740003524
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

BOLLÉ Vollsichtbrille Pilot klar

Vollsichtbrille »Pilot«

Eigenschaften:
• Ultra-flexibler Rahmen
• Regulierbares Gurt-Kopfband
• Einfaches und schnelles Wechseln des Brillenglases
• Beschlag- und kratzresistentes Brillenglas
• Bietet ein außergewöhnliches Sichtfeld
Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen, Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Material: TPV-Rahmen, Polycarbonat-ummantelte Scheibe
Scheibe: klar
Rahmenfarbe: schwarz-orange
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Vollsichtbrille
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
89 g
Größe:
normal
Belüftung:
direkt
Geschlecht:
unisex
Polsterung:
ohne
Ausführung:
Belüftung
Gefährdung:
mechanisch
inklinierbar:
Nein
Art Befestigung:
Kopfband
Scheibentönung:
klar
Stärke Scheibe:
2.1 mm
Material Gestell:
Polypropylen (PP)
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
schwarz
Krümmung Scheibe:
5.5
Befestigungsmaterial:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Farbe Brillenkörper:
farblos
Scheibe austauschbar:
Nein
Scheibenbeschichtung:
PLATINUM
Kennzeichnung Scheibe:
2C-1.2 Bollé 1 BT 9 KN
Eignung als Überbrille:
Ja
einstellbare Befestigung:
Ja
Bügellänge veränderbar:
Nein
Kennzeichnung Tragkörper:
Bollé EN 166 3 4 9 BT
Schutzfilter nach DIN EN 170:
Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Bezeichnung Material Befestigung:
Nylon
zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe):
K (Kratzfestigkeit)
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper):
-B (Stoß mit mittlerer Energie)
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
B (Stoß mit mittlerer Energie)
Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper):
3 (Flüssigkeiten)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 13,31*
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 16,20*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 16,21*
10 Tage
6
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 16,75*
Lager 223
129
€ 8,50*
ab € 15,84*
€ 21,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.