Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle PILOT Sicherheitsbrille Schwarz Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastischer Gummi (TPR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolle PILOT Sicherheitsbrille Schwarz Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastischer Gummi (TPR)
Bolle PILOT Sicherheitsbrille Schwarz Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastischer Gummi (TPR)
Bolle PILOT Sicherheitsbrille Schwarz Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastischer Gummi (TPR)
Bolle PILOT Sicherheitsbrille Schwarz Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastischer Gummi (TPR)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78342586
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     PILOPSI
EAN/GTIN:
     3660740003524
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsbrille
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Linsenstärke
2.1 mm
Gewicht
89 g
Material
Material
Nylon, Polypropylen (PP), Thermoplastischer Gummi (TPR)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.