Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7
Artikel-Nr.:
     223-8155791
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888160086
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

STRONGHAND Montagehandschuh Datong Gr.7

Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Passform wie eine zweite Haut
• Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
• Gutes Tastempfinden
• Flüssigkeitsabweisend
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
07 H:
07 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
07H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Verschmutzung
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
100 % Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schmutzunempfindlich
Material Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4142X
Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau / Beschichtung: Nitrilschaum, schwarz:
Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau / Beschichtung: Nitrilschaum, schwarz
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, schmutzunempfindlich:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit, schmutzunempfindlich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,81*
6 Tage
144
12
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,11*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 0,79*
€ 1,16*
3 Tage
144
12
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,19*
Lager 223
144
12
€ 8,50*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.