Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATRENDJOB Pilotenjacke 4629 dunkelgrau Gr. XL (Arbeitsjacke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TERRATRENDJOB TERRATRENDJOB Pilotenjacke 4629 dunkelgrau Gr. XL (Arbeitsjacke)
Artikeldetailsicht TERRATRENDJOB TERRATRENDJOB Pilotenjacke 4629 dunkelgrau Gr. XL (Arbeitsjacke)
Artikel-Nr.:
     223-8155328
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029148710714
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

TERRATRENDJOB Pilotenjacke 4629 dunkelgrau Gr. XL (Arbeitsjacke)

Pilotenjacke »4629«

Ausführung:
• Wattiert
• Mit vielen praktischen Taschen
Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 270 g/m²
Farbe: dunkelgrau
Weitere Informationen:
Basis:
Wetter- und Kälteschutz-Pilotenjacke
Größe:
XL
Farbe:
grau
Material:
80 % Polyester (PES) , 20 % Baumwolle (CO)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Oxford
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Hauptfarbton:
dunkelgrau
Geschlecht:
Herren
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXL
Kleidungsgröße:
XL
Material Wattierung:
100 % Polyester (PES)
Besonderheit Innenmaterial:
gefüttert
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,95*
€ 45,77*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 36,55*
€ 46,15*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 38,15*
€ 47,74*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 48,58*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 49,38*
€ 61,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.