Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. XL


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. XL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. XL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. XL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8155165
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201143091
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug

ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. XL

Regenset

Eigenschaften:
• Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wieder verschweißbaren Beutel
• Wasserdicht
• Reißfest
• Strapazierfähig
Ausführung Jacke:
• Mit Kapuze
• Reißverschluss
• Kordel am Bund
• Armabschluss mit Gummizug
• Zwei Pattentaschen
Ausführung Hose:
• Starker Gummizug am Bund
• Zwei Seiteneingriffe
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343:2003 + A1:2007
Basis:
Regenschutzset
Farbe:
blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Farbton:
marineblau
Größe:
XL
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Kapuze
Gefährdung:
Regen
Hauptfarbton:
marineblau
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-4XL
Set-Bestandteile:
Jacke
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
XL
Hersteller-Farbcode:
20
Besonderheit Material:
reißfest
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 18,96*
3 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3284*
€ 22,6584*
2 Tage
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 22,85*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 16,65*
€ 23,05*
Lager 223
16
pro Satz
€ 8,50*
ab € 20,40*
€ 27,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,97*
€ 33,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,75*
€ 31,83
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,08*
€ 29,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,36*
€ 28,99
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,29*
€ 27,72
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,40*
€ 24,28
pro Satz
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.