Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band (VE=100)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band (VE=100)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band (VE=100)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band (VE=100)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-8155035
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719445134
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

3M Gehörschutzstöpsel EAR Express mit Band (VE=100)

3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Express™«

Eigenschaften:
• Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
• Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
• Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
• Waschbar und hygienisch
• Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
• Kein Vorformen erforderlich
Ausführung:
• Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
• Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung
Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2:1993
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
28 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Ja
Farbe Band:
blau
Farbe Stiel:
blau
Art Stöpsel:
vorzuformend
Form Stöpsel:
halbrund
Material Band:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Stöpsel:
gelb
Verwendbarkeit:
mehrfach
Arbeitsumgebung:
starke Verschmutzungen
Material Stöpsel:
Schaumstoff
Stöpsel abwaschbar:
Ja
H-Wert (hochfrequent):
30 dB
L-Wert (tieffrequent):
22 dB
mit Griff/Grifffläche:
Ja
M-Wert (mittelfrequent):
24 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,79*
€ 0,98*
100
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,03*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,06*
3 Tage
620
100
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,9133*
€ 1,1033*
Lager 223
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,14*
€ 1,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.