Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154870 Herst.-Nr.: 642710/43 EAN/GTIN: 4051428028776 |
| |
|
| | |
| PUMA Sicherheitshalbschuh AMSTERDAM LOW S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh Amsterdam Low 642710, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • BreathActive Funktionsfutter • Hochgezogene Vorderkappe • Optimale Stoßabsorption • Perforation im vorderen Bereich Fußbett: evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT Material: Nubukleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz Gewicht: ca. 1260 g (Größe 42) Weite: 11 Farbe: schwarz-gelb Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Halbschuh | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S3 | Ausstattung: | Kappenschutz | Gefährdung: | Flüssigkeiten | Besonderheit: | durchtrittsicher | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | gelb | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 43 | Größenspiegel: | 39-47 | Material Schaft: | Nubukleder | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Sicherheitsklasse: | S3 | Bezeichnung Laufsohle: | METRO PROTECT | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Material Durchtrittsohle: | Keramikfaser | Bezeichnung Innenmaterial: | Funktionsfutter | Eigenname Durchtrittsohle: | FAP® | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 76,11* | € 87,41* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 76,29* | € 87,42* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 76,64* | € 88,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 77,18* | € 88,52* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 100,94* | € 115,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|