| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154755 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7391441000548 |
| |
|
| | |
| HELLBERG Kopfschutzset Kapsel Nylongitter Kopfschutzset aus Kapsel und Drahtvisier Visier-Kopfhalterung: • Aus Polyethylen • Zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz • Kopfband mit Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation Gehörschutz: • Breiter, weicher Kopfbügel • Stufenlose Größenverstellung • Gewicht 227 g Gesichtsschutzgitter: • Lichttransmission: 58–61 % • Nach EN 1731, Kennzeichnung nach EN 1731/F CE • Für Wald- und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt • Länge 185 mm • Gewicht 36 g Gesichtsschutzscheibe: • Aus Polycarbonat • Nach EN 166, Kennzeichnung nach EN 166 1B39 CE • Für Handwerk, Bau, Industrie, Garten- und Landschaftsbau • Länge 200 mm • Stärke 1 mm • Gewicht 74 g Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 1731 | Branche: | Forstwirtschaft | Gewicht: | 36 g | Visierart: | Gitter/Netz | Geschlecht: | unisex | Gefährdung: | mechanisch | Art Befestigung: | Kopfhalterung | Farbe Befestigung: | schwarz | Eigenname Material: | Nylon | Befestigungsmaterial: | Polyethylen (HDPE) | Material Gitter/Netz: | Polyamid (PA) | Oberflächenvergütung Scheibe: | ohne | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Drahtschutzschirm, Gitter Forsthelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, visier nylongitter, augenschutzschild |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 41,20* | € 53,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 41,17* | € 53,22* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,76* | € 54,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,10* | € 56,04* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Satz | € 8,50* | ab € 62,62* | € 78,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|