| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p653069 Herst.-Nr.: 7391441000548 EAN/GTIN: 7391441000548 |
| |
|
| | |
| Kopfschutzset aus Kapsel und Drahtvisier Gesichtschutzkombination Safe 1 mit Gesichtsschutzgitter. Visier-Kopfhalterung Safe1 Aus hochdichtem Polyehtylen zur Befestigung an Hellberg Kapselgehörschutz mit Kopfband. Die Meshstruktur schützt den Stirnbereich gegen Beaufschlagung und bietet gleichzeitig eine gute Luftzirkulation. Gehörschutz Secure 1 Komfortabler Gehörschutz mit breitem, weichem Kopfbügel. Ein geringes Gewicht von nur 227 g, ein ergonomisches Design und eine stufenlose Größenverstellung erhöhen den Tragekomfort. Nylon-Gesichtsschutzgitter nach EN 1731 Länge: 185 mm, Gewicht: 36 g Kennzeichnung nach EN1731/F CE Lichttransmission: 58-61 % Anwendungsbereiche: Wald und Forstarbeiten, Hecken- und Rasenschnitt. Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Hellberg | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 36 g | Ausführung: | Schutzhelm | Material Gitter/Netz: | Polyamid (PA) | Oberflächenvergütung Scheibe: | ohne | Visierart: | Gitter/Netz | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Befestigung: | schwarz | Befestigungsmaterial: | Polyethylen (HDPE) | Art Befestigung: | Kopfhalterung | Gefährdung: | mechanisch | Branche: | Forstwirtschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Drahtschutzschirm, Gitter Forsthelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, visier nylongitter, augenschutzschild, Kapsel/Drahtvisier, Kopfschutzset, Kapsel, Hellberg, Gehörschutz, Drahtvisier |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 40,87* | € 53,26* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 40,94* | € 53,37* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,71* | € 54,26* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 41,96* | € 56,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 49,30* | € 62,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|