Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH anthrazit/schwarz Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH anthrazit/schwarz Gr. 50
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH anthrazit/schwarz Gr. 50
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH anthrazit/schwarz Gr. 50
Artikel-Nr.:
     223-8154139
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     23245353-9799-50
EAN/GTIN:
     4053813023120
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH anthrazit/schwarz Gr. 50

Bundhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
Ausführung:
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
• Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
• Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
• Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
• Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
• Elastischer Bundeinsatz
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
• Taschenverstärker
• Seitennaht-Stepp
• Bis 60 °C waschbar
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Naht:
Seitennaht
Norm:
DIN EN 14404 Typ 2, Stufe 1
Basis:
Berufshose
Branche:
universelle Branche
Größe:
50
Farbe:
grau
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Stretch
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bundmaterial:
Gummi
Hauptfarbton:
anthrazitgrau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
38-66, 25-31, 90-118
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
50
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 62,76*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 63,04*
6 Tage
55
€ 4,30*
ab € 50,97*
€ 63,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,84*
€ 71,71*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 63,98*
€ 77,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-48
ab € 49,51*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-52
ab € 51,20*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-54
ab € 51,24*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-56
ab € 54,75*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2324 5353-9799-58
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.