| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-725072 Herst.-Nr.: 2324-5353-9799/50 EAN/GTIN: 4053813023120 |
| |
|
| | |
| Hose High 2324
Ausführung: • Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil • Elastischer Bundeinsatz • Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung • Eine lose, doppelte Meterstab- und eine Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit CORDURA®-Verstärkung • Ergonomisch geschnitten • Kontrast-Elemente • Reflex-Elemente • Kontur-Stepp • Belastungspunkte mit Riegel gesichert Zulassung/Norm: • Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² Größen: • Normale Größen: 40–54 • Normale Größen: 56–60, ÜGZ 10 % • Normale Größen: 62, ÜGZ 20 % • Normale Größen: 64–66, ÜGZ 30 % • Schlanke Größen: 90–106 • Schlanke Größen: 110, ÜGZ 10 % • Schlanke Größen: 114–118, ÜGZ 20 % • Untersetzte Größen: 25–27 • Untersetzte Größen: 28–30, ÜGZ 10 % • Untersetzte Größen: 31, ÜGZ 20 % Weitere Informationen: | | Größe: | 50 | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 2324-5353-9799/50 | Herstellername: | Paul H. Kübler Bekleidungswerk | Markenname: | Kübler | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose anthrazit gr.50, arbeitshose gr. 50, arbeitshose grau, Hose |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,50* | € 62,84* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,72* | € 63,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,17* | € 63,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,14* | € 71,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,12* | € 73,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|