| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152752 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888255737 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Overall Arktis marine Gr. L Thermo-Overall »Arktis« Ausführung: • Wind- und wasserabweisend • Nähte geschweißt • Reflexstreifen • Abnehmbare wattierte Kapuze • Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss • Taille weitenverstellbar • Ärmel mit Strickbündchen • Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg • Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss Material: Oberstoff: 100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Farbe: marine Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Overall | Branche: | universelle Branche | Bundart: | Ärmelbund | Größe: | L | Farbe: | blau | Material: | 100 % Polyester (PES) | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | blau | Nebenfarbe: | rot | Taschenart: | brusttasche mit Klettverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Kapuze | Hauptfarbton: | marineblau | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Geschlecht: | Unisex | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | M-2XL | Verarbeitung Naht: | verschweißt | Weitenverstellung: | Gummizug (Taille) | Kleidungsgröße: | L | Besonderheit Material: | wasserabweisend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, winterkombi marine l, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,26* | € 77,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,28* | € 81,28* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 65,83* | € 81,32* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 65,60* | € 81,32* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,97* | € 103,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|