| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4025888255737 Herst.-Nr.: DVE4025888255737 EAN/GTIN: 4025888255737 |
| |
|
| | |
| Thermo-Overall »Arktis« - Wind- und wasserabweisend - Nähte geschweißt - Reflexstreifen - Abnehmbare wattierte Kapuze - Verdeckter Zwei-Wege-Frontreißverschluss - Taille weitenverstellbar - Ärmel mit Strickbündchen - Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg - Zwei Brust- und Hüfttaschen, eine Gesäßtasche mit Klettverschluss Material: Oberstoff: 100 % Polyester, Oxford mit PVC-Beschichtung Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester Farbe: marine- Größe L - Farbe marineblau Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | marineblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, winterkombi marine l, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Freizeitkleidung, Kälteschutzkleidung, Overall, Wetterschutz-, »Arktis« |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,55* | € 78,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,59* | € 82,03* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 65,34* | € 82,06* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 65,74* | € 82,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,64* | € 83,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|