Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152615 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051428062282 |
| |
|
| | |
| ALBATROS Funktionsunterhose lang schwarz Gr. M Funktions-Unterhose Ausführung: • Körpernahe Passform • Schnell trocknend, atmungsaktiv • Guter Feuchtigkeitstransport • Hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite • Mit Eingriff Material: 75% Baumwolle, 25 % Polyester, 210 g/m² Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Basis: | Funktionsunterhose | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 75 % Polyamid (PA) , 25 % Polyester (PES) | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Textilpflege: | Waschen 40 °C | Geschlecht: | Unisex | Größenspiegel: | S-2XL | Kleidungsgröße: | M | Besonderheit Material: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,99* | € 14,01* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,57* | € 14,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 10,66* | € 14,20* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,93* | € 14,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 16,42* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|