| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152318 Herst.-Nr.: 3460-XXL EAN/GTIN: 4031301045366 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT Warnfleecejacke Seattle leuchtorange Gr.XXL - Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgem. Anforderungen,
EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 3 sowie EN 14058:2017 zum Schutz gegen Kälte bei Temperaturen > -5°C. Das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht. Körper und Ärmel sind zusätzlich mit Taft-Gewebe gefüttert. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). 2 Brust- - 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage. Kordelzug am Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke.
Einzippbar in die Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA: 3410=leuchtorange/grau und 3415=leuchtgelb/grau - Wichtige Warndetails und Kälteschutz. SEATTLE kombiniert beides. Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen) und sorgen für höchste Sichtbarkeit (Klasse 3). Das hochflorige
- atmungsaktive Fleece schließt viel Luft ein und isoliert optimal bei einem geringen Gewicht
- Körper und Ärmel sind zusätzlich mit einem Taft-Gewebe gefüttert. Mit viel Stauraum für alles Notwendige. Ein weiterer Vorteil: SEATTLE lässt sich bequem als Einzipp-Jacke unter verschiedenen 4PROTECT®-Außenjacken tragen. Möglichkeit der Bestickung auf dem Vorderteil
- im maximalen Format (z.B. 100 mm x 80 mm Brust)
- ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung.
- Obermaterial: 100% Polyester (Fleece)
- Futter: 100% Polyester
- Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Handwerk
- Maschinenbau
- Transporttechnik
- Logistik
- Lagerwesen
- EN ISO 13688:2013
- EN 14058:2017
- EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 471 Klasse 3/2 | Basis: | Warnschutz-Fleecejacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | XXL | Farbe: | orange | Material: | 100 % Polyester (PES) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Fleece | Grammatur: | 290 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | orange | Taschenart: | Brusttasche (beidseitig) | Ausstattung: | verstaubare Kapuze | Gefährdung: | Dunkelheit | Hauptfarbton: | leuchtorange | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Geschlecht: | Herren | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | S-XXXL | Kleidungsgröße: | 2XL | Besonderheit Material: | kälteisolierend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, fleecejacke orange xxl, thermo unterziehjacke, fleece jacke orange |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,76* | € 42,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 33,02* | € 42,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,74* | € 47,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,69* | € 51,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 52,94* | € 65,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|