Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152118 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4054596052796 |
| |
|
| | |
| 3M Brille SecureFit410AS PC verspiegelt AS (Schutzbrille) 3M™ Brille SecureFit™400 Eigenschaften: • Sportliches Design mit farblich akzentuierten Bügeln • Weicher, anpassbarer Nasensteg • Weich gepolsterte Bügelenden • Absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen Anwendungsbereiche: Baugewerbe, industrielle Herstellung, Inspektionen, leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten, Maschinenbau Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 19 g Rahmenfarbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | Baugewerbe | Gewicht: | 19 g | Gefährdung: | mechanisch | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Farbe Befestigung: | schwarz | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,56* | € 8,72* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 8,72* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 7,55* | € 8,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,94* | € 9,29* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,15* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|