| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152075 Herst.-Nr.: 11011-20-48 EAN/GTIN: 4030646311167 |
| |
|
| | |
| FHB Zunfthose Canvas und Cordura SEBASTIAN schwarz Gr.48 FHB SEBASTIAN Zunfthose Canvas und Cordura, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit, elastische Seitenkeile, höher geschnittener Bund im Rücken, jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts, Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben, diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose, innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss Weitere Informationen: | | Basis: | Zunfthose | Schlag: | ohne | Branche: | Handwerk | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz | Hosenart: | lange Hose | Material: | 60 % Baumwolle (CO), 40 % Polyester (PES) | Grammatur: | 310 g/m² | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Taschenart: | Handytasche | Gefährdung: | Verschmutzung | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Geschlecht: | Herren | Verschlussart: | Reißverschlüsse | Größenspiegel: | 40-66, 84-114, 23-30 | Eigenname Material: | Cordura® | Kleidungsgröße: | 48 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,09* | € 75,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 59,57* | € 76,75* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,84* | € 77,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,04* | € 80,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,21* | € 81,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|