| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001830945 Herst.-Nr.: 11011-20-48 EAN/GTIN: 4030646311167 |
| |
|
| | |
| Zunfthose SEBASTIAN Gr.48 schwarz FHB 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstert Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 11011-20-48 | Werksnummer: | 4000378971 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 48 | Produktart: | Zunfthose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,56* | € 71,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,86* | € 72,09* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,32* | € 72,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,68* | € 74,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,91* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|