| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378971 Herst.-Nr.: 11011-20-48 EAN/GTIN: 4030646311167 |
| |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100% Polyamid (Cordura®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-PattentaschenverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 310g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 48 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,45* | € 71,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,95* | € 72,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,77* | € 72,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,54* | € 74,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,01* | € 74,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|