Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. XL
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8152037
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040054957212
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. XL

Winterhose »Arker«

Ausführung:
• Wasserabweisend und atmungsaktiv
• Hinterklebte Nähte
• Im Bund einstellbar
• Reflexstreifen an den Beinen
• Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
145 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Windschutzleiste
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
reflektierend
Bundmaterial:
Gummi
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Gummizug
Größenspiegel:
S-2XL
Bundbesonderheit:
elastisch
Verarbeitung Naht:
hinterklebt
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
Primaloft® Infinity
Kleidungsgröße:
XL
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Grammatur Innenmaterial:
60 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 58,42*
€ 72,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 73,78*
€ 4,90*
ab € 57,68*
€ 74,00*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 60,0569*
€ 74,9769*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 75,11*
€ 91,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.