Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. S
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. S
Artikeldetailsicht HELLY HANSEN HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. S
Artikel-Nr.:
     223-8152036
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7040054957205
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose

HELLY HANSEN Winterhose Aker schwarz Gr. S

Winterhose »Arker«

Ausführung:
• Wasserabweisend und atmungsaktiv
• Hinterklebte Nähte
• Im Bund einstellbar
• Reflexstreifen an den Beinen
• Stiefelreißverschlüsse mit Windschutzleiste
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester, 145 g/m²
Futter: 100 % Polyamid
Isolierung: 100 % Polyester, 60 g/m²
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Branche:
universelle Branche
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Grammatur:
145 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Windschutzleiste
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
reflektierend
Bundmaterial:
Gummi
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Gummizug
Größenspiegel:
S-2XL
Bundbesonderheit:
elastisch
Verarbeitung Naht:
hinterklebt
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
Primaloft® Infinity
Kleidungsgröße:
S
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Grammatur Innenmaterial:
60 g/m²
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 57,98*
€ 72,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 73,83*
€ 4,90*
ab € 57,74*
€ 73,95*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 59,9369*
€ 75,0169*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 75,00*
€ 91,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.