Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz-rot Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz-rot Gr. XXXXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz-rot Gr. XXXXL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz-rot Gr. XXXXL
Artikel-Nr.:
     223-8151854
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784746816
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

FORTIS Arbeitsjacke 24 schwarz-rot Gr. XXXXL

Softshelljacke twenty-four

Ausführung:
• Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Bis 40 °C waschbar
• Innen mit Microfleece
• Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
• Viele Reißverschlusstaschen
• Stiftetasche auf dem Oberarm
• Innentasche mit Klettverschluss
• Verstellbare Saumweite
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
• Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware
• Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece
• Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m²
Weitere Informationen:
Basis:
Softshelljacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
4XL
Material:
96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Softshell
Grammatur:
320 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
mehrfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
rot
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Ausstattung:
Aufhänger
Gefährdung:
Wind
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Innenmaterial:
100 % Polyester (PES)
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-XXXXL
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Saum
Materialverarbeitung:
einlagig
Besonderheit Material:
winddicht
Gewebeart Innenmaterial:
Mikrofleece
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 4,79*
ab € 35,96*
€ 46,49*
1 Tag
46
€ 6,90*
ab € 36,20*
€ 46,51*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 46,53*
Lager 223
46
€ 8,50*
ab € 41,27*
€ 53,17*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 43,58*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.