| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151780 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701684553121 |
| |
|
| | |
| PLUM Pflasterspender UNO Quickfix transparent ( 1x45 Plf.) Pflasterspender »QuickFix UNO«, transparent Eigenschaften: • Transparenter Spender • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips • Benutzerfreundlich – Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst • Maße: 130 mm (B) x 85 mm (H) Inhalt: 45 Stück elastische, atmungsaktive Textilgewebepflaster Weitere Informationen: | | Branche: | universelle Branche | Anwendung: | Finger | Gefährdung: | offenflächige Wunde und Verletzung | Art Pflaster: | Wundpflaster | Aufbewahrung: | Pflasterspender | Farbe Spender: | transparent | Pflasterformat: | Streifen | Anzahl Pflaster: | 45 St. | Verwendung für: | Wundabdeckung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 12,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 9,11* | € 12,94* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,83* | € 14,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,75* | € 15,20* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,06* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|