Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM QuickFix 5532Pflasterspender (B x H) 130mm x 55mm inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM
PLUM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061343
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     X665561
EAN/GTIN:
     5701684553220
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz
PLUM QuickFix 5532Pflasterspender (B x H) 130mm x 55mm inkl. Wandhalterung

QuickFix Pflasterspender UNO mit 45 Stk. elastischen Pflastern. Derformschöne Pflasterspender in Hochglanz weiß passt sich sehr gutden verschiedenen Arbeitsumgebungen (wie z.B. Büros, Waschräumen, Sozialräumen etc.) an. Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort auf die Wunde aufgetragen werden. Wahlweise kann der Spendergeschraubt oder mit den beiliegenden Klebestreifen befestigt werden.

Produkt-Art: Pflasterspender
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Pflasterspender
Höhe: 55 mm
Breite: 130 mm
Besonderheiten: inkl. Wandhalterung
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 5532
EAN: 5701684553220
Access Point:
Versorgungsspannung: Steckernetzteil (5 V)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 400 m
Abm. (B x H x T): 118 x 104 x 26 mm
Bewegungsmelder – innen:
Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer 3 Jahre (typ.)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 200 m
Abm. (B x H x T): 52 x 65 x 34 mm
Fenster- und Türkontakt – optisch:
Versorgungsspannung: 1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 300 m
Abm. (B x H x T): 102 x 15 x 20 mm
Alarmsirene:
Versorgungsspannung: 3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 250 m
Abm. (Ø x H): 124 x 45 mm

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 10,52*
€ 15,05*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 10,83*
€ 15,49*
€ 7,95*
ab € 11,16*
€ 16,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 12,36*
€ 17,05*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 28,93*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR356005
ab € 21,62*
Ähnlich
Plum
5500
ab € 7,70*
Ähnlich
Plum
5531
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.