Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Pflasterspender QuickFix ohne Füllung, individuell befüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLUM Pflasterspender QuickFix ohne Füllung, individuell befüllbar
PLUM Pflasterspender QuickFix ohne Füllung, individuell befüllbar
PLUM Pflasterspender QuickFix ohne Füllung, individuell befüllbar
Artikel-Nr.:
     158-PC5500
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5500
EAN/GTIN:
     5715205550025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Plum Pflasterspender QuickFix ohne Füllung individuell befüllbar mit den unterschiedlichen Refills von Plum
PLUM Pflasterspender QuickFix

QuickFix Pflasterspender - ideal bei Schnittverletzungen

  • Spender individuell befüllbar
  • einhändig bedienbar - Pflaster entpacken sich beim Herausziehen
  • kombinierbar mit zwei Refills, je nach Bedarf auch mit unterschiedlichen Pflastersorten
  • einfaches Nachfüllen
  • sehr hygienisch, da jedes Pflaster einzeln verpackt ist

Abmessungen (B x H x T): 23,0 x 13,5 x 3,0 cm

 

Der Spender kann neben den Pflastern zudem mit Augenspülampullen (Best.-Nr. PC5160) befüllt werden und bietet dadurch zusätzlich schnelle und einfache Hilfe beim Auspülen von Fremdkörpern aus dem Auge.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
13,5
Tiefe [cm]:
3,0
Produktart:
Pflasterspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,77*
3 Tage
677
€ 4,50*
ab € 10,28*
€ 14,97*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,10*
€ 18,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR350005
ab € 16,90*
Ähnlich
Plum
BR352005
ab € 18,69*
Ähnlich
Plum
BR353005
ab € 19,77*
Ähnlich
Plum
BR356005
ab € 21,62*
Ähnlich
Plum
5531
ab € 9,41*
Ähnlich
Plum
5532
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.