Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickFix Pflasterspender UNO 5531 transparent - mit Pflasterstrips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7961-5531
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5531
EAN/GTIN:
     5715205553125
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Sofortpflaster
plum pflasterspender elastisch

QuickFix Pflasterspender UNO 5531 transparent - mit Pflasterstrips


QuickFix Pflasterspender UNO 5531 transparent. Dieser kleine Pflasterspender verbindet Sicherheit am Arbeitsplatz mit modernem Design. Der formschöne Spender ist transparent, so dass man die Pflaster für die Erste-Hilfe sehr leicht erkennen kann. Er enthält ein Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern und bietet so schnelle Erste-Hilfe bei kleineren Schnittverletzungen. Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen aus dem Spender bereits von selbst. Die kleinen Abmessungen (H 8,5 x B 13,0 x T 3,5 cm) erlauben die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle. Der QuickFix UNO kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden.



  • Abmessungen (H x B x T): 85 x 130 x 35 mm

  • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips

  • Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen

  • PZN: 13360243


Produkt-Eigenschaften



  • sofortiger und sichtbarer Zugang zu Pflastern

  • für die Wandmontage am direkt gefährdeten Arbeitsplatz

  • deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar

  • die Pflaster sind CE-gekennzeichnet

  • individuell befüllbar nach Ihren speziellen Bedürfnissen mit allen Pflasterrefills aus dem QuickFix Pflastersortiment

Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 12,86*
Lager 7961
6
1
€ 4,50*
ab € 9,38*
€ 13,23*
1 Tag
75
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,29*
1 Tag
75
1
€ 5,50*
ab € 10,85*
€ 15,13*
3 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 10,80*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7961
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,38* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7961
Versand: Lager 7961
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR356005
ab € 21,65*
Ähnlich
Plum
5500
ab € 7,70*
Ähnlich
Plum
5532
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.