Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50
Artikeldetailsicht ELYSEE ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50
Artikel-Nr.:
     223-8151271
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888260212
Suchbegriffe:
Warnschutz-Bermuda
Warnschutz-Shorts
Warnschutzbermuda
Warnschutzshort

ELYSEE Warnschutzshorts Corsica warngelb Gr. 50

Warnschutz-Shorts »LYON« und »CORSICA«

Ausführung:
• Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung
• Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
• Erhöhtes Rückenteil
• Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
• YKK®-Reißverschluss aus Metall
• Diverse Taschenvariationen
Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688
Farbe: warnorange
Weitere Informationen:
50:
50
Naht:
Dreifachnaht
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 Klasse 1
Basis:
Warnschutz-Shorts
44 - 64:
44 - 64
Branche:
universelle Branche
Bundart:
teil-elastischer Taillenbund
Größe:
50
Farbe:
gelb
Hosenart:
kurze Hose
Material:
80 % Polyester (PES), 20 % Baumwolle (CO)
Grammatur:
280 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
gelb
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
erhöhtes Rückenteil
Gefährdung:
Wasser
Bundmaterial:
Gummi
Hauptfarbton:
leuchtgelb
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
44-64
Warnschutz-Shorts:
Warnschutz-Shorts
Eigenname Material:
3M™ Scotchlite™
Kleidungsgröße:
50
Material Verschluss:
Metall
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
EN ISO 20471, Klasse 1; EN ISO 13688:
EN ISO 20471, Klasse 1; EN ISO 13688
80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g/m²:
80% Polyester, 20% Baumwolle, 280g/m²
leicht, bequem und mit vielen funktionellen Taschen:
leicht, bequem und mit vielen funktionellen Taschen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 48,44*
€ 4,90*
ab € 35,83*
€ 48,57*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 45,05*
€ 58,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,17*
€ 59,87*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 57,18*
€ 72,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.