Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Warnschutz-Shorts Corsica Gr. 50 warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee Warnschutz-Shorts Corsica Gr. 50 warngelb
Elysee Warnschutz-Shorts Corsica Gr. 50 warngelb
Elysee Warnschutz-Shorts Corsica Gr. 50 warngelb
Elysee Warnschutz-Shorts Corsica Gr. 50 warngelb
Elysee Warnschutz-Shorts Corsica Gr. 50 warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016635
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     22748-50
EAN/GTIN:
     4025888260212
Suchbegriffe:
Warnschutz-Bermuda
Warnschutz-Shorts
Warnschutzbermuda
Warnschutzshort
Elysee Warnschutz-Shorts Corsica

Ausführung:
  • Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung 
  • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial 
  • Erhöhtes Rückenteil 
  • Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt 
  • YKK®-Reißverschluss aus Metan 
  • Diverse Taschenvariationen 
  • Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688 
Material: 
80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m² 
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
warngelb
Gewicht:
280 g/m²
Form:
kurz
Hersteller Name:
Corsica
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
gelb
Schutzklasse:
1
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
Hersteller:
Elysee
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzshorts, warnschutz-shorts gelb, warnschutz-shorts, Corsica, elysee®, »CORSICA«, Warnschutzkleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,05*
€ 47,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,22*
€ 47,58*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 43,77*
€ 57,08*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 46,68*
€ 60,34*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 46,87*
€ 61,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.