Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Zylindervorhangschloss Alutitan 770 40, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zylindervorhangschloss Alutitan 770 40, Aluminium
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zylindervorhangschloss Alutitan 770 40, Aluminium
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Zylindervorhangschloss Alutitan 770 40, Aluminium
Artikel-Nr.:
     223-8148996
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482360606
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Zylindervorhangschloss Alutitan 770 40, Aluminium

Vorhangschloss Nr. 770 Alutitan

Zylinder-Vorhangschloss mit massivem Aluminiumkörper, Bügel doppelt verriegelt und stahlhart, Innenwerk rostfrei. Abmessungen: lichte Bügelweite x lichte Bügelhöhe x Bügelstärke, HB = hoher Bügel.
Weitere Informationen:
Basis:
Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Anwendung:
Türen
Ergänzung:
mit doppelt verriegeltem Bügel
Ausführung:
mit Zylinder
Gesamthöhe:
64 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusebreite:
40 mm
Material Bügel:
Stahl hart
Schließungsart:
Stiftzylinder
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5 mm
Schlüssel Anzahl:
2
Oberfläche Bügel:
glanz
lichte Bügelhöhe:
23.5 mm
lichte Bügelweite:
22 mm
Material Schlüssel:
Messing
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Farbton Schlosskörper:
titan
Material Schlosskörper:
Aluminium massiv
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
472
10
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,20*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,52*
6 Tage
154
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 5,56*
1 Tag
472
1
€ 6,95*
ab € 4,16*
€ 5,58*
Lager 223
154
1
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,89*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 5,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,25*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,44*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.