Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLTHAUS Verbandschrank Rollmed mit Rollo gefüllt, DIN 131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandschrank Rollmed mit Rollo gefüllt, DIN 131
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandschrank Rollmed mit Rollo gefüllt, DIN 131
Artikeldetailsicht HOLTHAUS HOLTHAUS Verbandschrank Rollmed mit Rollo gefüllt, DIN 131
Artikel-Nr.:
     223-8148876
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005058661575
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

HOLTHAUS Verbandschrank Rollmed mit Rollo gefüllt, DIN 131

Verbandschrank »Rollmed«

Eigenschaften:
• Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
• 14 transparente Schubladen
• Übersichtlich
• Platz für persönliche Medikamente
• Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)
Inhalt: nach DIN 13157
Maße: 480 mm (B) x 420 mm (H) x 100 mm (T)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
420 mm
Länge:
480 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Kunststoff
gefüllt:
Ja
Ausführung:
Rollo
Ausstattung:
14 Schubladen
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 56,79*
€ 74,33*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 58,13*
€ 74,79*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 61,79*
€ 77,95*
3 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 77,99*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 78,86*
€ 98,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,94*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.