Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148589 Herst.-Nr.: 7000032466 EAN/GTIN: 4046719298174 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzbrille LIGTH VISION (Schutzbrille) 3M™ Schutzbrille LIGHT VISION LED Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Batterien leicht auszuwechseln • Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung • UV-Schutz • Gummierte Bügel und Nasenpolster • Inklusive Mikrofaserbeutel • Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonatscheiben Gewicht: 41 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: silber-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166:2001 | Basis: | Schutzbrille | Branche: | Baugewerbe | Geschlecht: | unisex | Polsterung: | Gummi | Ausstattung: | LED-Leuchten | Gefährdung: | mechanisch | Einsatzdauer: | 50 h | Art Befestigung: | Ohrbügel | Scheibentönung: | klar | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Farbe Befestigung: | grau | Befestigungsmaterial: | Kunststoff | Farbe Brillengestell: | grau | Kennzeichnung Scheibe: | 2C-1.2.3M.1.FT | Scheiben austauschbar: | Nein | Farbton Brillengestell: | silber | Besonderheit Befestigung: | rutschfeste Bügel | Bügellänge veränderbar: | Nein | Schutzfilter nach DIN EN 170: | Ultraviolett-Schutzfilter 2-1,2 | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe): | 1 (hohe Anforderungen) | Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe): | F (Stoß mit niedriger Energie) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,45* | € 16,95* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 14,77* | € 17,37* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,85* | € 17,46* | | | | | 10 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,80* | € 17,46* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,02* | € 21,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|