Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 (Maßband)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BMI BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 (Maßband)
Artikeldetailsicht BMI BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 (Maßband)
Artikeldetailsicht BMI BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 (Maßband)
Artikeldetailsicht BMI BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 (Maßband)
Artikel-Nr.:
     223-8148317
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007368373506
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

BMI Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501 (Maßband)

Rahmenbandmaß STANDARD Nr. 501
• Stahlband weiß lackiert
• cm-Teilung
• Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
• Gerader Alu-Rahmen
• Kunststoffgriff
• Kurbelarm, umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch
• Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring
• EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Rahmen:
gerade
Rostfrei:
Nein
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
50 m
Einteilung:
cm
Farbe Band:
weiß
Maßanfang:
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
SB-Verpackt:
Ja
Bandmaterial:
Stahl
Innenmessung:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Farbe Teilung:
schwarz mit roten Meterzahlen
Griffmaterial:
Kunststoff
Rahmenmaterial:
Alu
Rücklaufsperre:
Nein
Gummischutzrahmen:
Nein
EG-Genauigkeitsklasse:
II
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,93*
€ 49,30*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 49,52*
6 Tage
18
€ 4,79*
ab € 40,09*
€ 51,30*
€ 4,80*
ab € 43,89*
€ 55,51*
Lager 223
11
€ 8,50*
ab € 63,54*
€ 76,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.