Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007368373506 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007368373506 |
| |
|
| | |
| Rahmenbandmaß Nr. 501 Stahlband, weiß lackiert, cm-Teilung, Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Mit Kunststoffgriff, stabiler Kurbelarm (umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch), eloxierter, gerader Leichtmetall-Rahmen. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,18* | € 49,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,80* | € 50,11* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,81* | € 54,95* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,17* | € 54,95* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 49,06* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|