Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Einwegoverall PP blau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einwegoverall PP blau Gr. XL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einwegoverall PP blau Gr. XL
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Einwegoverall PP blau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8143307
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794480
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

FORTIS Einwegoverall PP blau Gr. XL

Einweg-Schmutzanzug Basic

Eigenschaften:
• Atmungsaktiv
• Optimaler Tragekomfort
Ausführung:
• Dreiteilige Kapuze
• Eingenähter Zwickel
• Taillen-, Bein- und Armgummi
Material: Polypropylen, 50 g/m²
Anwendungsbereiche: Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Größe:
XL
Material:
100 % Polypropylen (PP)
Grammatur:
50 g/m²
Kategorie:
Kat. I
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Ausstattung:
Kapuze
Gefährdung:
Dämpfe
PSA-Kategorie:
Kat. I
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
L-2XL
Weitenverstellung:
Gummizug (Taille)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2177
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,03*
Lager 223
2177
€ 8,50*
ab € 1,85*
€ 3,05*
5 Tage
2177
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,14*
4 Tage
2108
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,49*
11 Tage
2155
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.