Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Rührgerät RW 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät RW 1600
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät RW 1600
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät RW 1600
Artikel-Nr.:
     223-8141970
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004265010923
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Elektro-Handrührer

ATIKA Rührgerät RW 1600

Rührgerät Serie RW
• Hohe Funktionalität
• Solides Aludruckgehäuse für eine lange Lebensdauer
• Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk
• Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.
Weitere Informationen:
Typ:
RW 1600
Spannung:
230 V
Rührquirl-Ø:
140 mm
Rührquirl-Länge:
590 mm
Mischvolumen:
40-90 l
Aufnahmeleistung:
1600 W
Rührquirl-Aufnahme:
M14
Drehzahl I:
0-480
Drehzahl II:
0-650
Gewicht:
6,7 kg
Marke:
ATIKA
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
€ 5,99*
ab € 78,80*
€ 90,90*
1 Tag
38
€ 5,50*
ab € 79,73*
€ 92,26*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 80,25*
€ 92,69*
4 Tage
37
€ 8,90*
ab € 82,46*
€ 95,29*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 150,80*
€ 172,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.