Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA Rührgerät Profi RW1800-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät Profi RW1800-02
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät Profi RW1800-02
Artikeldetailsicht ATIKA ATIKA Rührgerät Profi RW1800-02
Artikel-Nr.:
     223-8141968
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004265010947
Suchbegriffe:
Betonmischer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer

ATIKA Rührgerät Profi RW1800-02

Rührgerät Serie Profi RW
• Für den professionellen Einsatz entwickelt worden
• Hohe Qualität und Funktionalität
• Solides Aludruckguss-Gehäuse für eine lange Lebensdauer
• Hochwertiges Stahlgetriebe, kraftvolles Rührwerk
• Besonders geeignet für das Anrühren von dünnflüssigem, zähem und schwerem Mischgut bis 65 bzw. 90 Liter

Lieferung: Inklusive Rührkorb WK.
Weitere Informationen:
Typ:
Profi RW 1800-2
Spannung:
230 V
Rührquirl-Ø:
160 mm
Rührquirl-Länge:
600 mm
Aufnahmeleistung:
1.800 W
Rührquirl-Aufnahme:
M14
Drehzahl I:
150-300
Drehzahl II:
300-650
Gewicht:
7,5 kg
Marke:
ATIKA
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
€ 5,99*
ab € 168,91*
€ 193,43*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 171,05*
€ 193,45*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 171,35*
€ 194,31*
5 Tage
38
€ 8,90*
ab € 176,31*
€ 199,43*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 306,16*
€ 344,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.