Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATIKA 319004 Handrührgerät Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATIKA 319004 Handrührgerät Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm
ATIKA 319004 Handrührgerät Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm
ATIKA 319004 Handrührgerät Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000290880
Hersteller:
     ATIKA
Herst.-Nr.:
     319004
EAN/GTIN:
     4004265010947
Suchbegriffe:
Betonmischer
Elektro-Handrührer
Elektro-Rührwerk
Elektrohandrührer
Handrührgerät Profi 1800W M14 160mm ATIKA großer ergonomischer Handgriff mit integrierten Bedienelementen · Softstart und stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperre · Aludruckguss-Gehäuse mit hochwertigem Getriebe · zum Anrühren von dickflüssigen Materialien wie z. B. Fliesenkleber und Estr
Weitere Informationen:
eClassID:
21059010
HerstellerNr:
319004
Werksnummer:
4000896591
Länge netto mm:
615,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
9,206000
Gewicht brutto Kg:
9,206000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1800 W
Produktart:
Handrührgerät
Ausfuehrung:
160 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 178,37*
€ 209,69*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 178,64*
€ 209,90*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 179,23*
€ 210,84*
€ 4,90*
ab € 182,66*
€ 215,71*
Lager 1955
46
€ 5,99*
ab € 197,50*
€ 238,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.