Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL
Artikel-Nr.:
     223-8141734
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076400
EAN/GTIN:
     3165140781527
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

BOSCH Winkelmesser GAM 270 MFL

Winkelmesser GAM 270 MFL, Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung, Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät, Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel, Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m, Schenkelverlängerung.
Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)

Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
52 mm
Länge:
684 mm
Gewicht:
1.7 kg
Laser-Farbe:
rot
Copy-Funktion:
Nein
HOLD-Funktion:
Ja
Anzahl Libellen:
2
Stromversorgung:
4 x Mignon (AA)
Ablesegenauigkeit:
0.1 °
Einheiten Messwert:
°
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.):
270 °
Messbereich (min.):
0 °
Arbeitsbereich Laser:
30 m
Beleuchtung (Anzeige):
Ja
Integrierter Punktlaser:
Ja
Betriebsdauer (min.) ca.:
50 h
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
-10 °C
0°-Referenz frei wählbar:
Ja
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Integrierte/r Haltemagnet/e:
Nein
Laserklasse nach EN 60825-1:
2
Schutzart nach DIN EN 60529:
IP 54
Schenkelverlängerung ausziehbar:
Ja
Messgenauigkeit der Libellen (±):
0.057 °
Messgenauigkeit > 0° und:
0.1 °
Wiederaufladbare Batterien verwendbar:
Ja
Messgenauigkeit bei 0° bzw. 90° (±):
0.05 °
Akustischer Signalgeber bei 0° und 90°:
Ja
Selbstdrehende Anzeige bei Umschlagmessung:
Ja
Akustischer Signalgeber bei einstellbarem Wert:
Ja
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
100
Frei Haus
ab € 205,11*
€ 231,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 231,19*
€ 4,90*
ab € 203,58*
€ 231,79*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 209,13*
€ 234,50*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,87*
€ 324,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,84*
€ 361,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076800
ab € 139,44*
Sonstiges
Bosch
0601076700
ab € 96,68*
Sonstiges
Bosch
0601076900
ab € 156,56*
Sonstiges
Bosch
0601076500
ab € 126,55*
Sonstiges
Bosch
0601076600
ab € 137,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.