Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 10mm Hartfilz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 10mm Hartfilz
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 10mm Hartfilz
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 10mm Hartfilz
Artikel-Nr.:
     223-8139683
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199401224
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 10mm Hartfilz

Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.
Weitere Informationen:
Belag:
Hartfilz
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
Kronen Hansa
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,90*
5 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,93*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,10*
1
€ 9,80*
ab € 4,19*
€ 6,10*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 5,64*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.